Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SPD-001-100 Poran tarkkailu / keskitys 100 astetta | AA7VGC 16R622

MICRO 100 SPD-001-100 Pora Tarkoitus/keskitys 100 astetta

Varastossa
Tuote: AA7VGC Malli: SPD-001-100Ristiviite: 16R622

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta100 Tutkinnot
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.25 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
MICRO 100 SPD-001-090 Poran tarkkailu / keskitys 90 astetta | AA7VGB 16R621 SPD-001-09090 Tutkinnot1.25 "2.5 "1"€388.43
MICRO 100 SPD-250-082 Poran tarkkailu / keskitys 82 astetta | AA7VGE 16R624 SPD-250-08282 Tutkinnot3 / 4 "2"1 / 4 "€44.30
MICRO 100 SPD-250-090 Poran tarkkailu / keskitys 90 astetta | AA7VGF 16R625 SPD-250-09090 Tutkinnot3 / 4 "2"1 / 4 "€43.67
MICRO 100 SPD-250-100 Poran tarkkailu / keskitys 100 astetta | AA7VGG 16R626 SPD-250-100100 Tutkinnot3 / 4 "2"1 / 4 "€44.01
MICRO 100 SPD-250-120 poran tarkkailu / keskitys 120 astetta | AA7VGH 16R627 SPD-250-120120 Tutkinnot3 / 4 "2"1 / 4 "€47.36
MICRO 100 SPD-312-082 Poran tarkkailu / keskitys 82 astetta | AA7VGJ 16R628 SPD-312-08282 Tutkinnot3 / 4 "2"5 / 16 "€54.21
MICRO 100 SPD-312-090 Poran täplitys/keskitys 90 astetta | AA7VGK 16R629 SPD-312-09090 Tutkinnot3 / 4 "2"5 / 16 "€48.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SPD-001-100 Pora Tarkoitus/keskitys 100 astetta
€388.43 / yksikkö