Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RRM-050-10G uritustyökalu | AA7QWC 16L319

MICRO 100 RRM-050-10G uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QWC Malli: RRM-050-10GRistiviite: 16L319

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.6mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
LuokkaC2
Uran leveys0.5mm
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys10mm
Offset1.25mm
Kokonaispituus57mm
Varsi Dia.6mm
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0216
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RRM-030-10 uritustyökalu | AA7QVQ 16L306 RRM-030-103mmpäällystämätön0.3mm10mm0.60mm50mm4mm€48.33
MICRO 100 RRM-030-15 uritustyökalu | AA7QVT 16L308 RRM-030-153mmpäällystämätön0.3mm10mm0.60mm50mm4mm€46.28
MICRO 100 RRM-040-10 uritustyökalu | AA7QVV 16L310 RRM-040-104mmpäällystämätön0.4mm10mm0.80mm50mm4mm€48.33
MICRO 100 RRM-040-15 uritustyökalu | AA7QVX 16L312 RRM-040-154mmpäällystämätön0.4mm15mm0.80mm50mm4mm€46.90
MICRO 100 RRM-040-20 uritustyökalu | AA7QVZ 16L314 RRM-040-204mmpäällystämätön0.4mm20mm0.80mm50mm4mm€48.33
MICRO 100 RRM-040-20G uritustyökalu | AA7QWA 16L315 RRM-040-20G4mmTiN päällystetty0.4mm20mm0.80mm50mm4mm€53.45
MICRO 100 RRM-050-10 uritustyökalu | AA7QWB 16L318 RRM-050-106mmpäällystämätön0.5mm10mm1.25mm57mm6mm€54.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RRM-050-10G uritustyökalu
€60.83 / yksikkö