Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301137540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 7/16-20 Unf, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQG Malli: 301137540Ristiviite: 6DHN1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko7 / 16-20
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371137550 Go/NoGo Set Plug Assembly, 7/16-20 Unf, 2A | AE7VRN 6ATE2 3711375502ALiitä Gage5.5 "€293.44
VERMONT GAGE ​​301137550 Go/NoGo Taperlock Assembly, 7/16-20 Unf, 3B | BH2KJV 301137550-Taperlock-kierretulppa-€122.95
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311137540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 7/16-20 Unf 2B | BH2NHT 311137540-Käännettävä pistokemittari-€189.50
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311137550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 7/16-20 Unf 3B | BH2NHU 311137550-Käännettävä pistokemittari-€189.50
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321137540 Go/NoGo Sti Assembly, 7/16-20 Unf, 2B | BH2NZH 321137540-Liitä Gage-€179.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321137550 Go/NoGo Sti Assembly, 7/16-20 Unf, 3B | BH2NZJ 321137550-Liitä Gage-€179.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371137560 Go/NoGo Set Plug Assembly, 7/16-20 Unf, 3A, teräs | BH2UAG 371137560-Liitä Gage-€256.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301137540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 7/16-20 Unf, 2B
€130.04 / yksikkö