Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QMBB-045150X Profilointityökalun reiän halkaisija .045 D .150 | AA7CPA 15T931

MICRO 100 QMBB-045150X Profilointityökalun reiän halkaisija .045 D .150

Varastossa
Tuote: AA7CPA Malli: QMBB-045150XRistiviite: 15T931

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen profilointityökalu
Poraussyvyys0.15 "
Pora Dia.0.045 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Projektio0.005 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunProjektioHinta
MICRO 100 QMBB-015050 Profilointityökalun reiän halkaisija .015 D .050 | AA7CNG 15T914 QMBB-0150500.05 "0.015 "päällystämätön0.075 "€65.95
MICRO 100 QMBB-015050X Profilointityökalun reiän halkaisija .015 D .050 | AA7CNH 15T915 QMBB-015050X0.05 "0.015 "ALTiN päällystetty0.005 "€70.19
MICRO 100 QMBB-020075 Profilointityökalun reiän halkaisija .020 D .075 | AA7CNJ 15T916 QMBB-0200750.075 "0.02 "päällystämätön0.005 "€63.30
MICRO 100 QMBB-020075X -työkalun reiän halkaisija .020 D .075 | AA7CNK 15T917 QMBB-020075X0.075 "0.02 "ALTiN päällystetty0.005 "€70.19
MICRO 100 QMBB-025100 Profilointityökalun reiän halkaisija .025 D .100 | AA7CNL 15T918 QMBB-0251000.1 "0.025 "päällystämätön0.005 "€58.09
MICRO 100 QMBB-025100X -työkalun reiän halkaisija .025 D .100 | AA7CNM 15T919 QMBB-025100X0.1 "0.025 "ALTiN päällystetty0.005 "€60.95
MICRO 100 QMBB-030100 Profilointityökalun reiän halkaisija .030 D .100 | AA7CNN 15T920 QMBB-0301000.1 "0.03 "päällystämätön0.005 "€58.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QMBB-045150X Profilointityökalun reiän halkaisija .045 D .150
€62.50 / yksikkö