Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 1009879 kuulalaakerin vaihto | AC6UYC 36J560

DOTCO 1009879 kuulalaakerin vaihto

Varastossa
Tuote: AC6UYC Malli: 1009879Ristiviite: 36J560

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
TyyppiVaraosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.42
HS-koodi8482105044
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DOTCO 1007537 kuulalaakerin vaihto | AC6UXT 36J551 1007537€42.41
DOTCO 585 kuulalaakerin vaihto | AC6UYA 36J558 585€92.32
DOTCO 538PT kuulalaakerin vaihto | AC6UYK 36J570 538pt€42.63
DOTCO 500PT kuulalaakeri | CH9QDU 33N871 500pt€63.03
DOTCO 555 kuulalaakeri | CH9QDV 33N872 555€57.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 1009879 kuulalaakerin vaihto
€56.37 / yksikkö