EDWARDS SIGNALING 105 -sarjan Strobe -valot


Suodattaa
Halkaisija: 4-1 / 2 " , Kotelo: NEMA 4X -kotelo , Korkeus: 4-5 / 8 " , Lampun tyyppi: Xenon , Materiaali: polykarbonaatti
TyyliMalliVäriJännite
A
105STR-G1
-24 VDC
Tarjouspyyntö
B
105STC-N5
-120 VAC
Tarjouspyyntö
B
105STC-R5
-240 VAC
Tarjouspyyntö
B
105STC-G1
-24 VDC
Tarjouspyyntö
C
105STM-G1
-24 VDC
Tarjouspyyntö
C
105STM-N5
-120 VAC
Tarjouspyyntö
C
105STM-R5
-240 VAC
Tarjouspyyntö
A
105STR-N5
-120 VAC
Tarjouspyyntö
A
105STR-R5
-240 VAC
Tarjouspyyntö
D
105STA-G1
Keltainen24 VDC
Tarjouspyyntö
D
105STA-N5
Keltainen120 VAC
Tarjouspyyntö
D
105STA-R5
Keltainen240 VAC
Tarjouspyyntö
E
105STB-R5
sininen240 VAC
Tarjouspyyntö
E
105STB-G1
sininen24 VDC
Tarjouspyyntö
E
105STB-N5
sininen120 VAC
Tarjouspyyntö
F
105STG-N5
Vihreä120 VAC
Tarjouspyyntö
F
105STG-G1
Vihreä24 VDC
Tarjouspyyntö
F
105STG-R5
Vihreä240 VAC
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?