MI-TM GC-3000-0MLB-C Kaasupainepesuri 7 hv 3000 psi 2.4 gpm | AE4CZV 5JKL7

MI-T-M GC-3000-0MLB-C kaasupainepesuri 7hp 3000psi 2.4gpm

Varastossa
Tuote: AE4CZV Malli: GC-3000-0MLB-CRistiviite: 5JKL7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,249.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
TullimääräKaupallinen
Moottorin merkkiMI-TM OHV
Moottorin koko212cc
Virtausnopeus2.4 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus24.5 "
Letkun mitat3/8 "x 25 jalkaa.
HP7 hv
Pituus37 "
Nettopaino85 lbs.
Käyttöpaine3000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käynnistin tyyppirekyyli
Käyttötunnit viikossa10-20 tuntia.
Veden tyyppiKylmä
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)71.63
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mi-TM GC-3000-0MLB-C kylmävesipainepesuri on ihanteellinen tehokkaisiin puhdistussovelluksiin teollisuusympäristöissä. Tämä painepesuri käyttää kylmää vettä korkeapainesuihkujen muodostamiseen, mikä poistaa tehokkaasti lian, lian ja tahrat. Se soveltuu ajoneuvojen, rakennusten, jalkakäytävien ja kansien puhdistukseen.

Ominaisuudet:

  • Se toimii 3000 psi:n paineella ja käyttää kylmää vettä painepesuun.
  • Tässä Mi-TM-painepesurissa ON rekyylikäynnistysvaihtoehto mukavuuden ja käytön helpottamiseksi käyttäjän mieltymysten mukaan.
  • Siinä on pesuaineen ruiskutusjärjestelmä, joka helpottaa puhdistusliuosten levittämistä.
  • Tämän 3000 psi:n kaasupainepesurin teho on 7 hv.
  • Siinä on kampiakselipumppu tehokkaan vedenjakelun ja paineen tuottamiseksi.
  • Tämän 7 hv:n painepesurin männät on valmistettu kiinteästä keraamisesta sen kestävyyden vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan voin käyttää tätä painepesuria viikossa vaikuttamatta sen suorituskykyyn?

V. Tämä Mi-TM-painepesuri sopii käytettäväksi 10-20 tuntia viikossa.

K. Mitä lisävarusteita Mi-TM GC-3000-0MLB-C painepesurin mukana tulee?

V. Paketti sisältää sauvan, letkun, laukaisupistoolin ja neljä pikaliitinsuutinta, joiden suihkukulmat ovat 0, 15, 25 ja 40 astetta, jotka tarjoavat monipuolisuutta erilaisiin puhdistustehtäviin.

K. Kuinka huoltan tätä Mi-TM 7 hv -painepesuria?

A.

  • Pidä ulkopuoli puhtaana ja suutin puhtaana roskista.
  • Tarkkaile ja ylläpidä moottorin öljytasoa.
  • Tarkista ja vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
  • Tarkista ja puhdista ilmansuodatin säännöllisesti.
  • Käytä puhdasta, saastumatonta polttoainetta ja tarkasta polttoainesuodatin.
  • Tarkista letkut ja liitännät vaurioiden varalta.
  • Tarkista ja puhdista suutin ja ruiskutuskärjet.
  • Tarkista pumpun öljyvuotoja ja noudata öljynvaihtosuosituksia.
  • Säilytä kuivassa, viileässä paikassa ja peitä, kun et käytä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä kylmävesipainepesuria?

A.

  • Puhdistusvaatimukset
  • Paineluokitus
  • Virtausnopeus
  • Moottorityyppi
  • Tehtäväluokitus
  • Suutinvaihtoehdot
  • Letkun pituus
  • Pumpun tyyppi
  • Männän materiaali
  • Käynnistysmekanismi

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän kaasukäyttöistä painepesuria?

A.

  • Käytä suojavarusteita, mukaan lukien suojalasit ja umpikärkiset kengät.
  • Valitse oikea suutin tiettyä puhdistustehtävää varten.
  • Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden, irtonaisten osien tai vuotojen varalta.
  • Aseta painepesuri vakaalle, tasaiselle alustalle kaatumisen estämiseksi.
  • Pidä painepesuri poissa sähkölähteistä välttääksesi sähköiskuvaaran.
  • Säilytä turvallinen etäisyys puhdistettavasta alueesta loukkaantumisen tai vaurioiden välttämiseksi.
  • Käytä kahden käden käyttöä parantaaksesi vakautta ja hallintaa.
  • Vapauta paine ennen letkujen tai suuttimien irrottamista äkillisten vapautusten välttämiseksi.
  • Sammuta moottori taukojen ajaksi ja vapauta paine, kun et käytä sitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoTullimääräMoottorin merkkiKäyttöpaineMännän materiaaliPumpun tyyppiKäynnistin tyyppiLeveysHinta
MI-TM GC-3004-4MGH -kaasupainepesuri 13 hv 3000 psi 3.5 gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 lbRaskasHonda OHV3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli35.5 "€4,463.75
MI-TM GC-2403-0MHB -kaasupainepesuri 6.5 hv 2400 psi 2.4 gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 lbKeskikokoinenHonda OHV2400 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli21 "€1,621.66
MI-TM GC-2003-0MHB -kaasupainepesuri 5 hv 2000 psi 2.5 gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 lbValoHonda OHC2000 psiRuostumaton teräsaksiaalinenrekyyli21 "€860.52
MI-TM GC-3000-0MHB -kaasupainepesuri 6.5 hv 3000 psi 2.4 gpm | AE4VPE 5MZU1 GC-3000-0MHB85 lbKevyt ja keskitasoHonda3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli20.5 "€1,534.92
MI-TM GC-4000-0MHB -kaasupainepesuri 13 hv 4000 psi 3.5 gpm | AE4VPG 5MZU3 GC-4000-0MHB142 lbKevyt ja keskitasoHonda4000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€3,096.23
MI-TM GC-3500-0MMB -kaasupainepesuri 9 hv 3500 psi 2.8 gpm | AE4VPH 5MZU4 GC-3500-0MMB142 lbKevyt ja keskitasoMI-TM3500 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€2,090.56
MI-TM GC-4000-0MMB Kaasupainepesuri 13.5 hv 4000 psi | AE4VPJ 5MZU5 GC-4000-0MMB142 lbKevyt ja keskitasoMI-TM4000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€1,919.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GC-3000-0MLB-C kaasupainepesuri 7hp 3000psi 2.4gpm
€1,249.95 / yksikkö