MI-TM GC-3500-0MMB -kaasupainepesuri 9 hv 3500 psi 2.8 gpm | AE4VPH 5MZU4

MI-T-M GC-3500-0MMB kaasupainepesuri 9hp 3500psi 2.8gpm

Varastossa
Tuote: AE4VPH Malli: GC-3500-0MMBRistiviite: 5MZU4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,090.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
TullimääräKevyt ja keskitaso
Moottorin merkkiMI-TM
Moottorin koko280cc
Virtausnopeus2.8 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus24.5 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP9
Pituus40 "
Nettopaino142 lb
Käyttöpaine3500 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käynnistin tyyppirekyyli
Käyttötunnit viikossa10 ja 20
Veden ulostulolämpötila125-astetta F
Veden tyyppiKylmä
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoTullimääräMoottorin merkkiKäyttöpaineMännän materiaaliPumpun tyyppiKäynnistin tyyppiLeveysHinta
MI-TM GC-3004-4MGH -kaasupainepesuri 13 hv 3000 psi 3.5 gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 lbRaskasHonda OHV3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli35.5 "€4,463.75
MI-TM GC-2403-0MHB -kaasupainepesuri 6.5 hv 2400 psi 2.4 gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 lbKeskikokoinenHonda OHV2400 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli21 "€1,621.66
MI-TM GC-2003-0MHB -kaasupainepesuri 5 hv 2000 psi 2.5 gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 lbValoHonda OHC2000 psiRuostumaton teräsaksiaalinenrekyyli21 "€860.52
MI-TM GC-3000-0MLB-C Kaasupainepesuri 7 hv 3000 psi 2.4 gpm | AE4CZV 5JKL7 GC-3000-0MLB-C85 lbs.KaupallinenMI-TM OHV3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli21 "€1,249.95
MI-TM GC-3000-0MHB -kaasupainepesuri 6.5 hv 3000 psi 2.4 gpm | AE4VPE 5MZU1 GC-3000-0MHB85 lbKevyt ja keskitasoHonda3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli20.5 "€1,534.92
MI-TM GC-4000-0MHB -kaasupainepesuri 13 hv 4000 psi 3.5 gpm | AE4VPG 5MZU3 GC-4000-0MHB142 lbKevyt ja keskitasoHonda4000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€3,096.23
MI-TM GC-4000-0MMB Kaasupainepesuri 13.5 hv 4000 psi | AE4VPJ 5MZU5 GC-4000-0MMB142 lbKevyt ja keskitasoMI-TM4000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€1,919.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GC-3500-0MMB kaasupainepesuri 9hp 3500psi 2.8gpm
€2,090.56 / yksikkö