MI-T-M Kylmävesipainepesuri, kaasukäyttöinen


Mi-T-M kylmävesipainepesurit ovat ihanteellisia tehokkaisiin siivoussovelluksiin eri aloilla ja erilaisissa ympäristöissä. Ne soveltuvat ajoneuvojen, laitteiden, jalkakäytävien, kansien ja rakennusten puhdistukseen. Nämä painepesurit käyttävät kylmää vettä korkeapainesuihkujen muodostamiseen, jotka poistavat tehokkaasti lian..., likaa ja tahroja.Lue lisää

Suodattaa
Takuu: 3 v. Moottori, 7 v. Pumppu
TyyliMalliNettopainoTullimääräMoottorin merkkiKäyttöpaineMännän materiaaliPumpun tyyppiKäynnistin tyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
GC-2003-0MHB
75 lbValoHonda OHC2000 psiRuostumaton teräsaksiaalinenrekyyli21 "€860.52
B
GC-2403-0MHB
75 lbKeskikokoinenHonda OHV2400 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli21 "€1,671.74
C
GC-3000-0MHB
85 lbKevyt ja keskitasoHonda3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli20.5 "€1,528.68
D
GC-3000-0MLB-C
85 lbs.KaupallinenMI-TM OHV3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli21 "€1,305.91
E
GC-4000-0MMB
142 lbKevyt ja keskitasoMI-TM4000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€2,060.52
F
GC-4000-0MHB
142 lbKevyt ja keskitasoHonda4000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€2,936.21
G
GC-3500-0MMB
142 lbKevyt ja keskitasoMI-TM3500 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli22.5 "€1,995.85
H
GC-3004-4MGH
216 lbRaskasHonda OHV3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselirekyyli35.5 "€4,095.85
I
GC-3004-0MKD
245 lb-Kohler3000 psiKiinteä keraaminenKampiakselisähköinen28 "€8,752.22
J
GC-5004-3MAH
378 lbRaskasHonda5000 psiKiinteä keraaminenKampiakselisähköinen27 4 / 5 "€8,817.53
K
GC-6004-3MGH
401 lbRaskasHonda6000 psiKiinteä keraaminenKampiakselisähköinen27 4 / 5 "€11,824.86

Toimintamekanismi

  • Tämä Mi-T-M kylmävesipainepesuri toimii ottamalla vettä lähteestä, kuten letkusta tai säiliöstä.
  • Se paineistaa vettä käyttämällä suuritehoista moottorikäyttöistä pumppua.
  • Tämä paineistettu vesi pakotetaan sitten suuttimen tai suihkusauvan läpi suurella nopeudella.
  • Suutin tai sauva luo voimakkaan vesisuihkun, joka on tehokas pintojen puhdistamiseen.
  • Painepesurissa voi olla säädettävät asetukset suihkeen voimakkuuden säätämiseksi.
  • Se sisältää yleensä turvaominaisuuksia, kuten liipaisinlukon, joka estää tahattoman aktivoinnin.

Ominaisuudet

  • Näissä Mi-T-M-painepesureissa on sähköinen / rekyylikäynnistintoiminto mukavuuden ja käytön helpottamiseksi käyttäjien mieltymysten mukaan.
  • Niiden virtausnopeudet vaihtelevat välillä 2.4 - 3.5 GPM, mikä vastaa erilaisiin vedentuotantovaatimuksiin ja puhdistustehokkuuteen.
  • Näiden painepesureiden korkeudet vaihtelevat 24.5 - 36 tuumaa, joten käyttäjät voivat mukautua tilanrajoituksiin ja säilytystarpeisiin.
  • Ne tarjoavat käyttöpainetasoja 2000 - 4000 psi, joten käyttäjät voivat valita oikean paineen erityisiin puhdistustehtäviinsä.
  • Nämä painepesurit on varustettu erilaisilla pumpputyypeillä, mukaan lukien aksiaali-/kampiakseli, jokaisella on omat suorituskykynsä.
  • Niiden männät on valmistettu kiinteästä keraamisesta / ruostumattomasta teräksestä, mikä lisää niiden painepesurin kestävyyttä ja joustavuutta.
  • Valitut mallit, kuten GC-3004-0MKD painepesuri voidaan käyttää dieselillä polttoainetehokkuuden ja suuremman vääntömomentin saavuttamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltan nämä Mi-T-M kylmävesipainepesurit?

  • Pidä ulkopuoli puhtaana ja suutin puhtaana roskista.
  • Tarkkaile ja ylläpidä moottorin öljytasoa.
  • Tarkista ja vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
  • Tarkista ja puhdista ilmansuodatin säännöllisesti.
  • Käytä puhdasta, saastumatonta polttoainetta ja tarkasta polttoainesuodatin.
  • Tarkista letkut ja liitännät vaurioiden varalta.
  • Tarkista ja puhdista suutin ja ruiskutuskärjet.
  • Tarkista pumpun öljyvuotoja ja noudata öljynvaihtosuosituksia.
  • Talvita painepesuri kylmässä ilmastossa.
  • Noudata turvallisuusohjeita ja lue käyttöohjeet.
  • Harkitse ammattitaitoista huoltoa monimutkaisissa asioissa.
  • Säilytä kuivassa, viileässä paikassa ja peitä, kun et käytä.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä kylmävesipainepesureita?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat puhdistusvaatimukset, paineluokitus, virtausnopeus, moottorin tyyppi, käyttöluokka, siirrettävyys, suutinvaihtoehdot, letkun pituus, pumpun tyyppi, männän materiaali, käynnistysmekanismi, polttoaineen tyyppi ja melutaso.

Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän kaasukäyttöisiä painepesureita?

  • Käytä suojavarusteita, mukaan lukien suojalasit ja umpikärkiset kengät.
  • Valitse oikea suutin tiettyä puhdistustehtävää varten.
  • Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden, irtonaisten osien tai vuotojen varalta.
  • Aseta painepesuri vakaalle, tasaiselle alustalle kaatumisen estämiseksi.
  • Pidä painepesuri poissa sähkölähteistä välttääksesi sähköiskuvaaran.
  • Suuntaa suutin aina poispäin ihmisistä, eläimistä ja herkistä pinnoista.
  • Säilytä turvallinen etäisyys puhdistettavasta alueesta loukkaantumisen tai vaurioiden välttämiseksi.
  • Käytä kahden käden käyttöä parantaaksesi vakautta ja hallintaa.
  • Vapauta paine ennen letkujen tai suuttimien irrottamista äkillisten vapautusten välttämiseksi.
  • Sammuta moottori taukojen ajaksi ja vapauta paine, kun et käytä sitä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?