Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 17-0041 Pikaliitin Naaras 3/8 x 3/8 tuumaa | AE4DAC 5JKN7

MI-T-M 17-0041 Pikaliitinnaaras 3/8 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DAC Malli: 17-0041Ristiviite: 5JKN7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.195-astetta F
Max. Paine6000 psi
pistorasia3/8 "(F) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
MI-TM 17-0036 Pikaliitin Naaras 1/4 x 1/4 tuumaa | AE4DAB 5JKN6 17-00361/4 "(F) NPT1/4 "(F) pikaliitäntä€98.96
MI-TM 17-0042 Pikaliittimen uros 3/8 x 3/8 tuumaa | AE4DAD 5JKN8 17-00423/8 "(M) NPT3/8 "(F) pikaliitäntä€101.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 17-0041 Pikaliitinnaaras 3/8 x 3/8 tuumaa
€100.87 / yksikkö