Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 17-0042 Pikaliittimen uros 3/8 x 3/8 tuumaa | AE4DAD 5JKN8

MI-T-M 17-0042 Pikaliitin, uros 3/8 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DAD Malli: 17-0042Ristiviite: 5JKN8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€101.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko3/8 "(M) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.195-astetta F
Max. Paine6000 psi
pistorasia3/8 "(F) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
MI-TM 17-0036 Pikaliitin Naaras 1/4 x 1/4 tuumaa | AE4DAB 5JKN6 17-00361/4 "(F) NPT1/4 "(F) pikaliitäntä€98.96
MI-TM 17-0041 Pikaliitin Naaras 3/8 x 3/8 tuumaa | AE4DAC 5JKN7 17-00413/8 "(F) NPT3/8 "(F) pikaliitäntä€100.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 17-0042 Pikaliitin, uros 3/8 x 3/8 tuumaa
€101.44 / yksikkö