Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 17-0036 Pikaliitin Naaras 1/4 x 1/4 tuumaa | AE4DAB 5JKN6

MI-T-M 17-0036 Pikaliitinnaaras 1/4 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DAB Malli: 17-0036Ristiviite: 5JKN6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€98.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.195-astetta F
Max. Paine6000 psi
pistorasia1/4 "(F) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
MI-TM 17-0041 Pikaliitin Naaras 3/8 x 3/8 tuumaa | AE4DAC 5JKN7 17-00413/8 "(F) NPT3/8 "(F) pikaliitäntä€100.87
MI-TM 17-0042 Pikaliittimen uros 3/8 x 3/8 tuumaa | AE4DAD 5JKN8 17-00423/8 "(M) NPT3/8 "(F) pikaliitäntä€101.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 17-0036 Pikaliitinnaaras 1/4 x 1/4 tuumaa
€98.96 / yksikkö