METRO PK0911 Työjalusta 18 tuuman leveys x 24 tuuman pituus | AC9RUA 3JKZ3

METRO PK0911 Työteline 18 tuuman leveys x 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9RUA Malli: PK0911Ristiviite: 3JKZ3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Värikromi
Suorittaa loppuunJohdin
Kantavuus900 lb
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus24 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.183
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliVäriHyllyn kapasiteettiHyllyn pituusHyllyn leveysSuorittaa loppuunKantavuusHinta
METRO PK1052 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus lanka | AC9RTV 3JKX5 PK105224 "KumiHopea150 lb36 "24 "kromi600 lb€1,044.59
METRO PK1051 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AC9RTW 3JKX7 PK105124 "KumiHopea150 lb48 "24 "kromi600 lb€1,133.17
METRO PK1053 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AC9RTX 3JKX9 PK105324 "KumiHopea150 lb60 "24 "kromi600 lb€1,246.21
METRO X536EGX3 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AD2QAR 3TJ71 X536EGX336 "polyuretaani-800 lb36 "24 "Muovi ja ruostumaton teräs900 lb€980.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO PK0911 Työteline 18 tuuman leveys x 24 tuuman pituus
€614.15 / yksikkö