Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM0.6IWD paine-eromittari, 0 - 0.6 tuumaa Wc, kaksilinjainen tai takaosa, 1/8 tuuman Npt naaras | CN8XJM 5LB67

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM0.6IWD Differential Pressure Gauge, 0 To 0.6 Inch Wc, Dual In-Line Or Back, 1/8 Inch Npt Female

Varastossa
Tuote: CN8XJM Malli: 451134EDRQMXCYLM0.6IWDRistiviite: 5LB67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM0.6IWD Differential Pressure Gauge, 0 To 0.6 Inch Wc, Dual In-Line Or Back, 1/8 Inch Npt Female
€150.61 / yksikkö