METRO PK1053 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AC9RTX 3JKX9

METRO PK1053 vaijerivaunu, 24 tuuman leveys 60 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AC9RTX Malli: PK1053Ristiviite: 3JKX9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,246.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliVäriHyllyn kapasiteettiHyllyn pituusHyllyn leveysSuorittaa loppuunKantavuusHinta
METRO PK1052 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus lanka | AC9RTV 3JKX5 PK105224 "KumiHopea150 lb36 "24 "kromi600 lb€1,044.59
METRO PK1051 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AC9RTW 3JKX7 PK105124 "KumiHopea150 lb48 "24 "kromi600 lb€1,133.17
METRO PK0911 Työjalusta 18 tuuman leveys x 24 tuuman pituus | AC9RUA 3JKZ3 PK091118 "Kumikromi-24 "18 "Johdin900 lb€614.15
METRO X536EGX3 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AD2QAR 3TJ71 X536EGX336 "polyuretaani-800 lb36 "24 "Muovi ja ruostumaton teräs900 lb€980.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO PK1053 vaijerivaunu, 24 tuuman leveys 60 tuumaa pitkä teräs
€1,246.21 / yksikkö