METRO X536EGX3 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AD2QAR 3TJ71

METRO X536EGX3 lankakärry, 24 tuumaa leveä 36 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AD2QAR Malli: X536EGX3Ristiviite: 3TJ71

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€980.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunMuovi ja ruostumaton teräs
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)165.86
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliVäriHyllyn kapasiteettiHyllyn pituusHyllyn leveysSuorittaa loppuunKantavuusHinta
METRO PK1052 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus lanka | AC9RTV 3JKX5 PK105224 "KumiHopea150 lb36 "24 "kromi600 lb€1,044.59
METRO PK1051 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AC9RTW 3JKX7 PK105124 "KumiHopea150 lb48 "24 "kromi600 lb€1,133.17
METRO PK1053 Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AC9RTX 3JKX9 PK105324 "KumiHopea150 lb60 "24 "kromi600 lb€1,246.21
METRO PK0911 Työjalusta 18 tuuman leveys x 24 tuuman pituus | AC9RUA 3JKZ3 PK091118 "Kumikromi-24 "18 "Johdin900 lb€614.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO X536EGX3 lankakärry, 24 tuumaa leveä 36 tuumaa pitkä teräs
€980.71 / yksikkö