Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER GT211PHL626234ASA Raskaan käyttövivun lukitusnukke | AG4YJL 35HU03

GRAINGER GT211PHL626234ASA Heavy Duty Lever Lockset Dummy

Varastossa
Tuote: AG4YJL Malli: GT211PHL626234ASARistiviite: 35HU03

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
keyingAvaimeton
Kiilauran tyyppiEi ydintä
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintotutti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7209900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinterin sydämen tyyppi: Ei sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKeskeinen materiaalikeyingKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräHinta
GRAINGER GT176BSN613234ASA Heavy Duty Lever Lockset - tietosuoja | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAÖljyllä hierottu pronssiNikkeli hopeaAvaimetonSchlage C.26€517.81
GRAINGER GT211BSN626234ASA Raskaan käyttövivun lukitusnukke | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASASatin Chrome-AvaimetonEi ydintä--€265.69
GRAINGER GT211MIA626234ASA Raskaan käyttövivun lukitusnukke | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASASatin Chrome-AvaimetonEi ydintä--€265.69
GRAINGER GT116PHL626234ASASFL Heavy Duty Lever Lockset sisäänkäynti | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLSatin Chrome-AvaimetonEi ydintä-6/7€687.23
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL Heavy Duty Lever Lockset sisäänkäynti | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLSatin Chrome-AvaimetonEi ydintä-6/7€617.28
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC Heavy Duty Lever Lockset sisäänkäynti | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCÖljyllä hierottu pronssiNikkelihopeaAvain eriSchlage C.26€223.36
GRAINGER GT116PHL613234ASASFL Heavy Duty Lever Lockset sisäänkäynti | AG4YJT 35HU09 GT116PHL613234ASASFLÖljyllä hierottu pronssi-AvaimetonEi ydintä-6/7€632.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GT211PHL626234ASA Heavy Duty Lever Lockset Dummy
€261.28 / yksikkö