METRO A566DC -osakekori 6 hylly 69x24 | AF4MNJ 9CKU2

METRO A566DC varastokärry 6 hyllyä 69x24

Varastossa
Tuote: AF4MNJ Malli: A566DCRistiviite: 9CKU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Kantavuus900 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5004
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Hyllyjen lukumääräkokonaisleveysHinta
METRO A556DC -osakekori 3 hylly 69x24x48 tuumaa | AF4KCA 8Z585 A556DC5"324 "€1,047.15
METRO A356DC -osakekori 4 hylly 69x18 | AF6AGQ 9U597 A356DC5"418 "€966.66
METRO A366DC -osakekori 4 hylly 69x18 | AF6AGR 9U598 A366DC5"418 "€1,235.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A566DC varastokärry 6 hyllyä 69x24
€1,156.72 / yksikkö