METRO 65143-IP hyötykärry Teräs 36 Lx18 W 600 Lb Kapasiteetti | AC9RMB 3JHU1

METRO 65143-IP Utility Cart Teräs 36 Lx18 W 600 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9RMB Malli: 65143-IPRistiviite: 3JHU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€623.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Säädettävä lisäys1"
Kapasiteetti hyllyä kohti300 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Kahva mukanaEi
Huulen korkeus1 / 8 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiLitteät hyllyt
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO 65144-IP hyötykärry Teräs 36 Lx24 W 600 Lb Kapasiteetti | AC9RMD 3JHU3 65144-IP36 "24 "36 "24 "€694.09
METRO 65145-IP hyötykärry 48 lx24 w 600 lb kapasiteetti | AC9RMF 3JHU5 65145-IP48 "24 "48 "24 "€777.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65143-IP Utility Cart Teräs 36 Lx18 W 600 Lb Kapasiteetti
€623.57 / yksikkö