METRO 65144-IP hyötykärry Teräs 36 Lx24 W 600 Lb Kapasiteetti | AC9RMD 3JHU3

METRO 65144-IP Utility Cart Teräs 36 Lx24 W 600 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9RMD Malli: 65144-IPRistiviite: 3JHU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Säädettävä lisäys1"
Kapasiteetti hyllyä kohti300 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Kahva mukanaEi
Huulen korkeus1 / 8 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiLitteät hyllyt
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.8325
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)98.3
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO 65143-IP hyötykärry Teräs 36 Lx18 W 600 Lb Kapasiteetti | AC9RMB 3JHU1 65143-IP36 "18 "36 "18 "€623.57
METRO 65145-IP hyötykärry 48 lx24 w 600 lb kapasiteetti | AC9RMF 3JHU5 65145-IP48 "24 "48 "24 "€777.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65144-IP Utility Cart Teräs 36 Lx24 W 600 Lb Kapasiteetti
€694.09 / yksikkö