EBERBACH Lab-sekoittimet


Suodattaa
Tarkkuus: 1% , Kapasiteetti: 2 gal. , Halkaisija: 5 / 16 " , Hz: 50/60 , vaihe: Yksi , Tyyppi: Digitaalinen
TyyliMalliKorkeusPituusNopeusVääntömomenttiLeveysHinta (ei alv)
A
E7225
-----€3,340.91
B
E7255
-----€3,340.91
Tarjouspyyntö
C
E7225.25
7"11 "0 - 700 RPM-9"€3,608.18
D
E7200
9"9"100-2500 kierrosta / min-4"€4,090.13
Tarjouspyyntö
D
E7200.25
9"9"100-2500 kierrosta / min55 oz. Tuumaa4"€2,004.55
Tarjouspyyntö
E
E7113.25
10.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€5,727.27
Tarjouspyyntö
E
E7123
10.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€5,011.36
E
E7123.25
10.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€6,443.18
Tarjouspyyntö
E
E7213
10.6 "14 "100-2500 kierrosta / min-5.5 "€5,727.27
F
E7223
10.6 "14 "100-2500 kierrosta / min-5.5 "€6,085.23
E
E7113
10.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€5,727.27
G
E7905
28.6 "26.6 "230-2300 kierrosta / min208 oz. Tuumaa13.5 "€17,042.22
H
E7906
28.6 "26.6 "30-300 kierrosta / min1616 oz. Tuumaa13.5 "€17,042.22
Tarjouspyyntö
H
E7906.25
28.6 "26.6 "30-300 kierrosta / min1616 oz. Tuumaa13.5 "€10,738.63
Tarjouspyyntö
I
E7905.25
28.6 "26.6 "230 - 2300 RPM208 oz. Tuumaa13.5 "€11,454.55
Tarjouspyyntö

Lab-sekoittimet

Eberbach-laboratoriosekoittimet on suunniteltu käytettäviksi paikoissa, jotka katsotaan vaarallisiksi vakiolaitteille. Ne ovat sähköisesti räjähdyssuojattuja ja niissä ontto karan ja ruuvin istukka helpottamaan sekoittamista ja antamaan käyttäjän nostaa / laskea sekoitinta poistamatta sitä. Suurinopeuksiset räjähdyssuojatut sekoittimet toimivat nopeudella 30 - 2300 rpm, suuret nopeussekoittimet 2500 r / min ja suurilla momenttisekoittimilla 20 - 625 rpm. Valitse laajasta laboratoriosekoittimien valikoimasta, saatavana ABS-muovi- ja alumiinivarusteina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?