METRIC BLUE UST900010 Cap Screw Assortment, 24 Size, 525 Pieces | AE7JXA 5YNH1

METRIC BLUE UST900010 korkkiruuvivalikoima, 24 kokoa, 525 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE7JXA Malli: UST900010Ristiviite: 5YNH1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Head TypeHex
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä525
Kokojen lukumäärä24
KokoM6, M8, M10
MittausjärjestelmäTuuma
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST900010 korkkiruuvivalikoima, 24 kokoa, 525 kappaletta
€363.05 / yksikkö