Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182798 kuusiomutteri, täysi, M6 X 1 kierrekoko, 10 mm leveys, 100 pk | AE7JNZ 5YMV5

METRIC BLUE UST182798 kuusiomutteri, täysi, M6 X 1 kierrekoko, 10 mm leveys, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7JNZ Malli: UST182798Ristiviite: 5YMV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
LuokkaLuokan 10
Korkeus5mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
OmaisuusluokkaCL 10
Rockwellin kovuus26 ja 37
KokoM6 x 1
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182798 kuusiomutteri, täysi, M6 X 1 kierrekoko, 10 mm leveys, 100 pk
€21.64 /pakkaus