Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5URN6 Lämpökäyttöinen kutistepussi 6 tuumaa L 6 tuumaa W - 500 kpl pakkaus | AE6RCY

APPROVED VENDOR 5URN6 lämpöaktivoitu kutistepussi, 6 tuumaa, leveä, 6 tuumaa, 500 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RCY Malli: 5URN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutistepussi
VäriPoista valinta
Mitata80
Pituus6"
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Paksuus0.8 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URN7 Lämpökäyttöinen kutistepussi 14 tuumaa L 8 tuumaa W - 100 kpl pakkaus | AE6RCZ 5URN78014 "0.8 milj.8"€17.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URN8 Lämpöaktivoitu kutistepussi 14 tuumaa L 9 tuumaa W - 500 kpl pakkaus | AE6RDA 5URN88014 "0.8 milj.9"€100.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URP0 Lämpöaktivoitu kutistepussi 18 tuumaa L 12 tuumaa W - 250 kpl pakkaus | AE6RDB 5URP010018 "0.8 milj.12 "€93.37
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URP3 Lämpökäyttöinen kutistepussi 20 tuumaa L 18 tuumaa W - 100 kpl pakkaus | AE6RDE 5URP310020 "1 milj.18 "€64.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URP6 Lämpökäyttöinen kutistepussi 24 tuumaa L 24 tuumaa W - 100 kpl pakkaus | AE6RDG 5URP610024 "1 milj.24 "€99.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5URP7 Lämpöaktivoitu kutistepussi 26 tuumaa 26 tuumaa W - 100 kpl: n pakkaus | AE6RDH 5URP710026 "1 milj.26 "€82.06
Hyväksytty myyjä 5URR0 lämpöaktivoitu kutistepussi 29 tuuman L 32 tuuman W - 50 kpl pakkaus | AE6RDL 5 EUR10029 "1 milj.32 "€130.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URN6 lämpöaktivoitu kutistepussi, 6 tuumaa, leveä, 6 tuumaa, 500 kpl
€31.49 / yksikkö