Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALTECH M-MBC8 telineen pyörä 8 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuuman leveys x 13-1 / 2 tuuman korkeus | AG9LCG 20TN20

METALTECH M-MBC8 telinepyörä 8 tuumaa pituus x 3-3/4 tuumaa leveys x 13-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9LCG Malli: M-MBC8Ristiviite: 20TN20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs / kumi
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus13.5 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8308
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-C1CAS5 telineen pyörä 7-1 / 2 tuuman pituus x 2-3 / 4 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AG9LCK 20TN27 I-C1CAS5Sinkitty350 lbTeräs / muovi10 "7.5 "2.75 "€124.04
METALTECH M-MBC8HD telineiden pyörä 4 tuuman pituinen teräs 1000 lb | AH8DEB 38HT71 M-MBC8HDLuonnollinen1000 lbTeräs13 "-14 "€70.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MBC8 telinepyörä 8 tuumaa pituus x 3-3/4 tuumaa leveys x 13-1/2 tuumaa korkeus
€82.04 / yksikkö