EATON Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiilit


Eaton Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiilit estävät vastavirtauksen hydraulijärjestelmissä. Nämä patruunatyyppiset, suoratoimiset kierrettävät patruunan takaiskuventtiilit sopivat ahtaisiin tiloihin ja mahdollistavat vapaan virtauksen portista 1 porttiin 2. Ne kestävät 210 baarin (3000 psi) maksimipainetta ja sopivat gen....yleiskäyttöiset hydraulinesteet, jotka täyttävät MIL-H-5606, SAE 10 ja SAE 20 standardit. Ne täyttävät ISO-puhtauskoodin 18/16/13 mikronia, mikä estää saastumisen.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
566095
€145.49
Tarjouspyyntö
A
565999
€145.49
Tarjouspyyntö
A
02-161499
€264.64
Tarjouspyyntö
B
565844
€145.49
Tarjouspyyntö
A
565909
€145.49
Tarjouspyyntö
A
566165
€174.57
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiilien virtausnopeus?

227 l/min (60 US gpm).

Mikä on näiden Eaton Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiilien lämpötilaluokitus?

Ne voivat toimia lämpötiloissa -40 - 120 astetta C (-40 - 248 astetta F).

Mistä nämä Eaton Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiilit on tehty?

Niissä on alumiinikotelo Buna-N- tai Viton-tiivisteellä. Ne tarjoavat karkaistuja ja maadoitettuja työosia, jotka vähentävät vuotoja (jopa 0.3 cu.cm/min) ja pidentävät käyttöikää.

Mikä on vapaan virtauksen halkeilupaine näissä Eaton Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiileissä?

Vapaan virtauksen halkeilupaine näissä takaiskuventtiileissä viittaa minimipaineeseen, joka vaaditaan takaiskuventtiilin avaamiseen ja nesteen virtaamiseen niiden läpi. Eaton Danfoss CV2-20 -sarjan takaiskuventtiileiden vapaan virtauksen halkeilupaineet vaihtelevat välillä 0.34 - 6.90 bar (5 - 100 psi).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?