METALTECH M-MBC8HD telineiden pyörä 4 tuuman pituinen teräs 1000 lb | AH8DEB 38HT71

METALTECH M-MBC8HD telinepyörä, 4 tuumaa pitkä teräs 1000 lb.

Varastossa
Tuote: AH8DEB Malli: M-MBC8HDRistiviite: 38HT71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5566
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH M-MBC8 telineen pyörä 8 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuuman leveys x 13-1 / 2 tuuman korkeus | AG9LCG 20TN20 M-MBC8Sinkitty750 lbTeräs / kumi13.5 "8"3.75 "€82.04
METALTECH I-C1CAS5 telineen pyörä 7-1 / 2 tuuman pituus x 2-3 / 4 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AG9LCK 20TN27 I-C1CAS5Sinkitty350 lbTeräs / muovi10 "7.5 "2.75 "€124.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MBC8HD telinepyörä, 4 tuumaa pitkä teräs 1000 lb.
€70.99 / yksikkö