Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALTECH I-C1CAS5 telineen pyörä 7-1 / 2 tuuman pituus x 2-3 / 4 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AG9LCK 20TN27

METALTECH I-C1CAS5 telinepyörä 7-1/2 tuumaa pituus x 2-3/4 tuumaa leveys x 10 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9LCK Malli: I-C1CAS5Ristiviite: 20TN27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs / muovi
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9732
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH M-MBC8 telineen pyörä 8 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuuman leveys x 13-1 / 2 tuuman korkeus | AG9LCG 20TN20 M-MBC8Sinkitty750 lbTeräs / kumi13.5 "8"3.75 "€82.04
METALTECH M-MBC8HD telineiden pyörä 4 tuuman pituinen teräs 1000 lb | AH8DEB 38HT71 M-MBC8HDLuonnollinen1000 lbTeräs13 "-14 "€70.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-C1CAS5 telinepyörä 7-1/2 tuumaa pituus x 2-3/4 tuumaa leveys x 10 tuumaa korkeus
€124.04 / yksikkö