METALTECH I-BMSO4 tukijalka 17-1 / 2 tuuman pituinen teräsmuovi | AH8DDM 38HT55

METALTECH I-BMSO4 tukijalkasarja 17-1/2 tuumaa pitkä teräsmuovia

Varastossa
Tuote: AH8DDM Malli: I-BMSO4Ristiviite: 38HT55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalat
Suorittaa loppuunPunainen emali
MateriaaliTeräs / muovi
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus25 5 / 16 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.2718
Laivan korkeus (cm)23.32
Laivan pituus (cm)60.66
Laivan leveys (cm)42.44
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-CISO4 Outrigger Kit Teräsjauhetakki | AG9LCM 20TN31 I-CISO4PuuteroituTeräs4.25 "24.25 "16.5 "€465.15
METALTECH I-CISO4TT tukijalkasarja 4-35 / 64 jalkaa, teräs PK4 | AH8DDW 38HT66 I-CISO4TTKeltainen emaliTeräs / muovi58.625 "54 "4.375 "€650.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-BMSO4 tukijalkasarja 17-1/2 tuumaa pitkä teräsmuovia
€415.79 / yksikkö