KERN AND SOHN BFN-sarjan lattiavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: SUS304
TyyliMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysluettavuusHinta (ei alv)
A
BFN 1T-4SM
X x 1000 1000 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€3,923.90
B
BFN 600K-1SM
X x 1000 1000 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€3,923.90
C
BFN 1.5T0.5M
X x 1500 1250 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€4,938.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?