METALTECH I-CISO4 Outrigger Kit Teräsjauhetakki | AG9LCM 20TN31

METALTECH I-CISO4 Outrigger Kit -teräsjauhemaali

Varastossa
Tuote: AG9LCM Malli: I-CISO4Ristiviite: 20TN31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalat
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.5428
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-BMSO4 tukijalka 17-1 / 2 tuuman pituinen teräsmuovi | AH8DDM 38HT55 I-BMSO4Punainen emaliTeräs / muovi25 5 / 16 "17.5 "3.5 "€415.79
METALTECH I-CISO4TT tukijalkasarja 4-35 / 64 jalkaa, teräs PK4 | AH8DDW 38HT66 I-CISO4TTKeltainen emaliTeräs / muovi58.625 "54 "4.375 "€650.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-CISO4 Outrigger Kit -teräsjauhemaali
€465.15 / yksikkö