RULAND MANUFACTURING D Akselikaulukset, SPD -sarja


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Palojen lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 350 astetta F
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
SPD-16-F
1"2.032 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.75 "Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "€65.64
B
SPD-16-SS
1"2.032 "303 Ruostumaton teräs1.75 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€104.45
A
SPD-8-F
1 / 2 "1.281 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "€49.02
B
SPD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 Ruostumaton teräs1.125 "Ruostumaton teräs# 8-3213 / 32 "€74.34
A
SPD-4-F
1 / 4 "0.773 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "€46.74
B
SPD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 Ruostumaton teräs5 / 8 "Ruostumaton teräs# 4-409 / 32 "€61.40
A
SPD-12-F
3 / 4 "1.808 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "€59.59
B
SPD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 Ruostumaton teräs1.5 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€90.26

D Akselikaulukset, SPD -sarja

Ruland Manufacturingin kaksiosaisissa akselikauluksissa on D-poraukset, jotka sopivat yhteen D-akselin kanssa, mikä mahdollistaa maksimaalisen pitovoiman. Niissä on puristinrakenne, joka ei vahingoita akselia ja mahdollistaa helpon irrotuksen ja rajoittamattomat säädöt. Nämä yksiköt on integroitu toisiinsa puolikkaiden kanssa, jotta ne sopivat oikein ja kohdistuvat. Taotut ruuvit testaavat ANSI -standardien yläpuolella ja tarjoavat maksimaalisen pitovoiman. Näissä RoHS 3- ja REACH-yhteensopivissa yksiköissä on 303 ruostumatonta terästä / 1215 lyijytöntä teräsrakennetta, jotka lisäävät pitovoimaa. Ne kestävät käyttölämpötiloja välillä -40 ja 350 astetta Fahrenheit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?