MERSEN FERRAZ Z300241 Sulake, 700A | CH6CYR A070UD33KI700

MERSEN FERRAZ Z300241 Sulake, 700A

Tuote: CH6CYR Malli: Z300241Ristiviite: A070UD33KI700

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5151
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)24.51
Laivan leveys (cm)14.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A300081 Sulake, 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300173 Sulake, 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300196 Sulake, 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300219 Sulake, 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300242 Sulake, 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300265 Sulake, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300082 Sulake, 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ Z300241 Sulake, 700A