DAYTON Kiinteäpohjaiset hydraulipinoajat


Suodattaa
Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Voimanlähteenä: Manuaalinen jalkapumppu
TyyliMalliKokonaiskorkeusPohjajalat ulottuvilla.Haarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHaarukan leveysKehysmateriaaliNostokorkeus max.Hinta (ei alv)
A
2 MPU9
60.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,362.93
B
2 MPT8
72 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,528.89
C
4VME2
72 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani98 "€1,843.50
C
4VME1
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani63 "€1,579.83
B
2 MPT9
80 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,293.07
C
4 VMD9
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Teräs63 "€1,626.80
C
4VME3
82 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani118 "€1,910.46
B
2 MPU1
92 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,386.17

Kiinteäpohjaiset hydraulipinoajat

Daytonin kiinteäpohjaisia ​​hydraulisia pinoajia käytetään siirtämään helposti useita lavoja ahtaissa ja ahtaissa lattiatiloissa, kuten käytävillä, lastauslaitureilla ja varastotiloissa. Näissä pinoamiskoneissa on teräksestä/polyuretaanista valmistetut kehykset rakenteellisen jäykkyyden ja veden, öljyn ja rasvan kestävyyden takaamiseksi. Ne pystyvät nostamaan jopa 3000 lb:n kuormia, ja niissä on 2 jäykkää ja 2 kääntyvää pyörää sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi. Nämä pinoamiskoneet toimivat jalkapumpuilla, ja niitä on saatavana 18, 30 ja 43 tuuman haarukan pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?