MERSEN FERRAZ TR45R-3PK Aikaviivesulake, 250V, 45A, luokka RK5, 3 kpl | CH6CEJ

MERSEN FERRAZ TR45R-3PK aikaviivesulake, 250V, 45A, luokka RK5, 3 kpl

Tuote: CH6CEJ Malli: TR45R-3PK

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu45A
Halkaisija0.81 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka RK5
Pituus3"
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1912
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.29
Laivan leveys (cm)6.83

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ TR110R Aikaviivesulake, 250VAC, 110A, 1 napa | AG8WMZ TR110R110A--Sulake-€65.86
MERSEN FERRAZ TR125R Sulake, 125 A, 250 V AC | AG8WNA TR125R125A--Sulake-€63.48
MERSEN FERRAZ TR12R Sulake, 12 A, 250V AC | AG8WNB TR12R12A--Sulake-€7.97
MERSEN FERRAZ TR15/100R Aikaviivesulake, 250V, 0.15A, luokka RK5, 1 napa | AG8WNC TR15 / 100R0.15A0.15A0.56 "Aikaviive sulake2"€10.49
MERSEN FERRAZ TR150R Sulake, 150 A, 250 V AC | AG8WND TR150R150A--Sulake-€63.48
MERSEN FERRAZ TR3/10R Aikaviivesulake, 250V, 0.3A, luokka RK5, 1 napa | AG8WNE TR3 / 10R0.3A0.3A0.56 "Aikaviive sulake2"€9.72
MERSEN FERRAZ TR300R Sulake, 300 A, 250V AC | AG8WNF TR300R300A--Sulake-€117.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TR45R-3PK aikaviivesulake, 250V, 45A, luokka RK5, 3 kpl