VESTIL PM5-sarjan ergonomiset haarukkavaunut


Suodattaa
Pyörän materiaali: Poly terästä , Väri: Keltainen , Syvyys: 48 " , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan satulan leveys: 27 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 49 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 48 " , Pituus: 61 " , Materiaali: Teräs , Haarukan kokonaisleveys: 27 " , Virtalähde: Käsi , Rullamateriaali: polyuretaani , Ohjauspyörän halk.: 7" , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Ohjauspyörän leveys: 2"
TyyliMalliKokoHaarukan leveysRulla Dia.Telan leveysHinta (ei alv)
A
PM5-2748-PA-Y
5000 lbs.7"3"4"€4,183.72
B
PM5-2748-ER-Y
5500 lbs.27 "4"3"€1,403.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?