MERSEN FERRAZ PCS35-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 35A | CH6AYB PCS12-R

MERSEN FERRAZ PCS35-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 35A

Tuote: CH6AYB Malli: PCS35-RRistiviite: PCS12-R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu35A
Halkaisija0.41 "
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.53 "
AsennusPC-kiinnitys
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.11
Laivan pituus (cm)20.65
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusHinta
MERSEN FERRAZ PCS10-H PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 10A | CH6AXF PCS30-R PCS10-H10A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCS10-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 10A | CH6AXG PCS10-R10A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCS10-S PC-asennussulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A | CH6AXH PCS10-S10A2.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCS12-H PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 12A | CH6AXJ PCS35-R PCS12-H12A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCS12-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 12A | CH6AXK PCS12-R12A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCS12-S PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 12A | CH6AXL PCS12-S12A2.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCS15-H PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 15A | CH6AXM PCS40-R PCS15-H15A1.53 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ PCS35-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 35A