MERSEN FERRAZ PCS-sarjan kääpiösulakkeet, nopeasti toimivat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600V , Rungon materiaali: GMG , Halkaisija: 0.41 " , Asennus: PC-kiinnitys , Nopeus: Nopea toiminta
TyyliMalliNykyinen arvosteluPituus
A
PCS5-R
5A1.53 "
Tarjouspyyntö
B
PCS5-H
5A1.53 "
Tarjouspyyntö
C
PCS5-S
5A2.38 "
Tarjouspyyntö
D
PCS8-H
8A1.53 "
Tarjouspyyntö
E
PCS8-S
8A2.38 "
Tarjouspyyntö
F
PCS8-R
8A1.53 "
Tarjouspyyntö
G
PCS10-R
10A1.53 "
Tarjouspyyntö
H
PCS10-H
10A1.53 "
Tarjouspyyntö
I
PCS10-S
10A2.38 "
Tarjouspyyntö
J
PCS12-R
12A1.53 "
Tarjouspyyntö
K
PCS12-H
12A1.53 "
Tarjouspyyntö
L
PCS12-S
12A2.38 "
Tarjouspyyntö
M
PCS15-S
15A2.38 "
Tarjouspyyntö
N
PCS15-H
15A1.53 "
Tarjouspyyntö
O
PCS15-R
15A1.53 "
Tarjouspyyntö
P
PCS20-R
20A1.53 "
Tarjouspyyntö
Q
PCS20-S
20A2.38 "
Tarjouspyyntö
R
PCS20-H
20A1.53 "
Tarjouspyyntö
S
PCS25-R
25A1.53 "
Tarjouspyyntö
T
PCS25-H
25A1.53 "
Tarjouspyyntö
U
PCS25-S
25A2.38 "
Tarjouspyyntö
V
PCS30-H
30A1.53 "
Tarjouspyyntö
W
PCS30-S
30A2.38 "
Tarjouspyyntö
X
PCS30-R
30A1.53 "
Tarjouspyyntö
Y
PCS35-S
35A2.38 "
Tarjouspyyntö
Z
PCS35-H
35A1.53 "
Tarjouspyyntö
A1
PCS35-R
35A1.53 "
Tarjouspyyntö
B1
PCS40-R
40A1.53 "
Tarjouspyyntö
C1
PCS40-S
40A2.38 "
Tarjouspyyntö
D1
PCS40-H
40A1.53 "
Tarjouspyyntö

PCS-sarjan kääpiösulakkeet, nopeasti toimivat

Mersen Ferraz PCS -sarjan kääpiösulakkeet soveltuvat suojaamaan puolijohteita, päärunkolevyjä ja katkaisijoita, joilla on alhainen keskeytyskyky ja ylivirtaolosuhteet, kuten ylikuormitukset ja oikosulut. Niitä käytetään ohjauspaneeleissa, teollisuuskoneissa, virtalähteissä ja LVI-järjestelmissä. Nämä PCS-sarjan sulakkeet voidaan asentaa suoraan PC-levylle melun vähentämiseksi ja tehokkaan liitännän saavuttamiseksi. Niissä on nopeasti toimiva keskeytyskapasiteetti nopeaa vastetta varten, ja ne on mitoitettu 600 VAC:lle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?