MERSEN FERRAZ J300549 Sulake, 400A

Tuote: CH4ZCJ Malli: J300549Ristiviite: PC71UD13C400D1A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5476
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)16.61
Laivan leveys (cm)14.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A300518 Sulake, 250A | CH4UFT PC71UD13C250TF A300518Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300610 Sulake, 250A | CH4UFW PC71UD13C250EF A300610Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300840 Sulake, 315A | CH4UGC PC71UD13C315PA A300840Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300519 Sulake, 315A | CH4WJC PC71UD13C315TF B300519Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300611 Sulake, 315A | CH4WJG PC71UD13C315EF B300611Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300749 Sulake, 160A | CH4WJM PC71UD13C160TF B300749Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B301025 Sulake, 160A | CH4WJN A130UD71TTI160 B301025Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ J300549 Sulake, 400A