Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 80960 Varoitusmerkki 5 x 1-3 / 4, musta / keltainen kiillotettu THN - 6 kpl pakkaus | AD3FLE 3YUF6

BRADY 80960 Varoituskyltti 5 x 1-3/4In musta/keltainen kiillotettu THN - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FLE Malli: 80960Ristiviite: 3YUF6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPost Sign -sovitin
VäriMusta
Korkeus1.75 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
BRADY 92134 Postimerkkisovitin polyeteeni | AF6ZXH 20TJ41 92134Keltainen2"6"€31.26
BRADY 80959 Postimerkkisovitin 1-3 / 4 tuuman korkeus x 2-1 / 2 tuuman pituus x 5 tuuman leveys | AH6DEQ 35XG03 80959Keltainen1.75 "5"€57.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 80960 Varoituskyltti 5 x 1-3/4In musta/keltainen kiillotettu THN - 6 kpl pakkaus
€136.25 / yksikkö