MERSEN FERRAZ A250C110-30 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2500V 110A, Tyyppi 30, Iskuri | CH4UBB

MERSEN FERRAZ A250C110-30 kondensaattorisulake, keskijännite, 2500 V 110 A, tyyppi 30, suojakytkin

Tuote: CH4UBB Malli: A250C110-30
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus2500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu110A
Halkaisija1.1 "
Pituus9.41 "
AsennusSuora kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)4.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A200C165-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2000V 165A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UAC A200C165-102000V165A1.42 "7.67 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A200C175-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2000V 175A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UAD A200C175-102000V175A1.42 "7.67 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A200C200-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2000V 200A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UAE A200C200-102000V200A1.42 "7.67 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A250C100-30 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2500V 100A, Tyyppi 30, Iskuri | CH4UBA A250C100-302500V100A1.1 "9.41 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A250C125-30 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2500V 125A, Tyyppi 30, Iskuri | CH4UBC A250C125-302500V125A1.1 "9.41 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A250C150-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2500V 150A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UBD A250C150-102500V150A1.42 "7.67 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A250C150-11 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 2500V 150A, Tyyppi 11, Iskuri | CH4UBE A250C150-112500V150A1.42 "9.08 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A250C110-30 kondensaattorisulake, keskijännite, 2500 V 110 A, tyyppi 30, suojakytkin