Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 605104 Ise-mittari Acc ammoniumanturi | AD3DED 3YDZ1

YSI 605104 Ise Meter Acc Ammonium Probe

Varastossa
Tuote: AD3DED Malli: 605104Ristiviite: 3YDZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmmonium / ISE-koetin
pH-alue0-14
AlaluokkaLuotaimet
TyyppiN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 605105 ISE-mittarin Acc-kloridianturi | AD3DEE 3YDZ3 605105Kloridi / ISE-koetin€798.60
YSI 605106 ISE-mittarin Acc nitraattianturi | AD3DEF 3YDZ5 605106Nitraatti / ISE-koetin€798.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 605104 Ise Meter Acc Ammonium Probe
€798.60 / yksikkö