BRADY 1530-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 1" , merkin leveys: 9 / 16 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 10 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 1.5 " , Kokonaisleveys: 7 / 8 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
1530-0
0€22.55
B
1530-1
1€24.78
C
1530-2
2€21.92
D
1530-3
3€26.33
E
1530-4
4€22.55
F
1530-5
5€21.95
G
1530-6
6€24.76
H
1530-7
7€21.92
I
1530-8
8€23.06
J
1530-9
9€21.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?