Akun tyyppi: AA , Kapasiteetti: 550 lbs. , Caster halkaisija: 7" , seisonta-aika: 24.28 sekuntia. , rummun halkaisija: 24 " , Rummun koko: 55 gal. , Rummun tyyppi: Teräs, kuitu Sisältää: Laturi , Nostopaine: 70 psi - 90 psi , Maston koko: 82 5 / 8 " , Maston tyyppi: Yksi , Pyörien lukumäärä: 4 , Vuorojen määrä: 42 kierrosta täydellistä kiertoa varten , Toiminnan tyyppi: Ilmavoima , Nostettavat pumput: 71 , Takapyörän leveys: 2" , Kierto: 360 astetta , Kiertotyyppi: Manuaalinen kädensija , Pystysuora korotettu korkeus: 62 "