MERSEN FERRAZ 9F60FJB050 Sulake, Keskijännite, 2750V, 50A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4RWL

MERSEN FERRAZ 9F60FJB050 sulake, keskijännite, 2750 V, 50 A, E-luokitus, holkkikiinnitys

Tuote: CH4RWL Malli: 9F60FJB050

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus2750V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija3"
Pituus15.88 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.969
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60CEB001 Sulake, Keskijännite, 2750V, 1A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RRZ 9F60CEB0011A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CEB002 Sulake, Keskijännite, 2750V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RTA 9F60CEB0022A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CEB003 Sulake, Keskijännite, 2750V, 3A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTB 9F60CEB0033A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CEB005 Sulake, Keskijännite, 2750V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RTC 9F60CEB0055A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CEB007 Sulake, Keskijännite, 2750V, 7A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTD 9F60CEB0077A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CEB010 Sulake, Keskijännite, 2750V, 10A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTE 9F60CEB01010A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CEB015 Sulake, Keskijännite, 2750V, 15A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RTF 9F60CEB01515A2"11.18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60FJB050 sulake, keskijännite, 2750 V, 50 A, E-luokitus, holkkikiinnitys