Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623357282 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 120g - Pakkaus 25 | AB2BBY 1KWL2

MERIT 66623357282 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 120 g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2BBY Malli: 66623357282Ristiviite: 1KWL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.5"
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku10,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 66623353314 Arbor Mount -hiomalaikka 4-1 / 2 120g - Pakkaus 25 | AB2BCB 1KWL5 666233533144.5 "11,00025€34.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623357282 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 120 g - 25 kpl pakkaus
€44.98 /pakkaus