Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PU48 -termostaatin linjajännite | AD9DTP

DAYTON 4PU48 Termostaattilinja Volt

Varastossa
Tuote: AD9DTP Malli: 4PU48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriVarjo Valkoinen
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1.5 "
Ero2 astetta 4 astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC10A
Korkeus4.75 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V4.5A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V4.5A
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppiBi-Metal-toimilaite
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys+/- 2 astetta F
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden lukumääräVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 2E816 Line Volt Mekaaninen Tstat, Bi-Metal Anturi, SPDT, 120 - 277 VAC | AB9MWN 2E816-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa / sulje nousussaSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 ilmanvaihdon ohjaus | AB9MXD 2E869-Musta-10 - 100 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU49 -termostaattijännite | AD9DTQ 4PU49-Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Termostaatti 2 Vaihe 120-240v | AE8MXG 6PÄIVÄ42Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussa2 SPDT24 - 600 VAC2.5 "€174.55
DAYTON 6GVX8 Line Voltage Mekaaninen Termostaatti, Jäähdytys, SPST, Bi-Metal Anturi | AE9ABM 6GVX81Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Line Volt Mekaaninen termostaatti, Lämmitys tai Viileä, 1H/1C, Muovi | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Line Volt Mekaaninen termostaatti, Lämmitys tai Jäähdytys, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PU48 Termostaattilinja Volt
€70.21 / yksikkö