MERIT

Merit Abrasives, Saint Gobain -brändi, tarjoaa laajan valikoiman levyjä ja hiontatuotteita purseenpoistoon, hiontaan, kiillotukseen, viimeistelyyn ja puhdistukseen. Merit Abrasives -luetteloon kuuluvat hiomanauhat ja -levyt, läppälevyt, läppärit, kierre- ja patruunarullat, leikkuulaikat, teroituskivet, hiekkapaperilevyt ja hiomarullat. Merit Abrasives -patruunoita käytetään työstökoneiden jälkien kiillottamiseen ja poistamiseen. Saatavilla halkaisija-alueella 3/16 tuumaa (4.76 mm) - 1/4 tuumaa (6.35 mm), nämä hiomarullat pääsevät helposti kulmiin, joihin ei pääse halkaisijaltaan suurempia työkaluja. Merit-läppälevyjä käytetään pintojen hiontaan, viimeistelyyn ja kiillotukseen. Näitä levyjä on saatavana erilaisina hiekkatyyppeinä (karkealaatuinen / erikoiskarkealaatuinen / keskikarkealaatuinen), mikä tekee niistä ihanteellisia puun ja pehmeiden metallien, kuten alumiinin, messingin ja pronssin, käyttöön. Valitse laaja valikoima edellä mainittuja tuotteita sekä kiinnittämättömät läppärenkaat, hiontatyynyt ja hiontatangot. Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MERIT Hiomakarat

Hioma-karatSuunniteltu käytettäväksi säteittäisten harjaslevyjen kanssa, joiden varren halkaisija on 1 / 2- ja 1/4 tuumaa ja suurin pyörimisnopeus 25000 rpm; käytetään kiillotukseen putkien ja sylinterien sisällä. Saatavana langankokoalueella 1/4 - 1/2 tuumaa (23 tuotetta)

MERIT Disc Backup Pads

Levyn varmuuskopiot(23 tuotetta)

MERIT Hiomanauhat

Hihnojen hionta(25 tuotetta)

MERIT Hiomaristikot

Ristityynyjen hionta(19 tuotetta)

MERIT Arbor ja Mandrel Mount -hiomalaikat

Arbor- ja Mandrel Mount -hiomalaikatSuunniteltu kiinnittämään lehtimaja tai karan kulmahiomakoneisiin tai hiomakoneisiin (joiden suurin nopeus on 11000 r / min) pinnan sekoittamista tai massanpoistoa varten. Valmistettu keraamisesta tai zirkoniumalumiinioksidista ja saatavana keskikokoisina, hienoina, karkeina ja erittäin karkeina laatuina, karkeus jopa 120 (26 tuotetta)

MERIT laajenevat rummut

Laajentavat rummut(18 tuotetta)

MERIT-läppälevyt

Läppälevyt(2 tuotetta)

MERIT Hiomarullat

Hiomarullat150 jalan alumiinioksidihiontatelat, jotka soveltuvat kevyisiin jäysteenpoisto-, sekoitus-, hionta- ja viimeistelytoimintoihin. Saatavana keskikokoisina, hienoina ja erittäin hienoina laatuina, karkeus jopa 320 (1 tuote)

MERIT spiraalinauhat

Spiraalinauhat(43 tuotetta)

MERIT porauskiillotuskoneet

Porauskiillotusaineet80- ja 120-karkeiset alumiinioksidi-kiillotuskoneet, joita käytetään sylinterien, putkien, putkien ja liittimien sisähalkaisijan tai pinnan puhdistamiseen, kiillottamiseen ja purseenpoistoon. Suurimman pyörimisnopeuden on oltava 10000 rpm (17 tuotetta)

MERIT Hiomalaikan sovittimet

Hiontapyörän sovittimetSovittimet, jotka on suunniteltu käytettäväksi yhtenäisten pyörien, hiomakoneiden ja porakoneiden kanssa, joiden karan koko on enintään 1/2 tuumaa. Saatavilla myös 1/4 tuuman adapterit läppäpyörillä (3 tuotetta)

Tietoja Meritistä

Merit Abrasives, Saint Gobain -brändi, tarjoaa laajan valikoiman levyjä ja hiontatuotteita purseenpoistoon, hiontaan, kiillotukseen, viimeistelyyn ja puhdistukseen. Merit Abrasives -luetteloon kuuluvat hiomanauhat ja -levyt, läppälevyt, läppärit, kierre- ja patruunarullat, leikkuulaikat, teroituskivet, hiekkapaperilevyt ja hiomarullat. Merit Abrasives -patruunoita käytetään työstökoneiden jälkien kiillottamiseen ja poistamiseen. Saatavilla halkaisija-alueella 3/16 tuumaa (4.76 mm) - 1/4 tuumaa (6.35 mm), nämä hiomarullat pääsevät helposti kulmiin, joihin ei pääse halkaisijaltaan suurempia työkaluja. Merit-läppälevyjä käytetään pintojen hiontaan, viimeistelyyn ja kiillotukseen. Näitä levyjä on saatavana erilaisina hiekkatyyppeinä (karkealaatuinen / erikoiskarkealaatuinen / keskikarkealaatuinen), mikä tekee niistä ihanteellisia puun ja pehmeiden metallien, kuten alumiinin, messingin ja pronssin, käyttöön. Valitse laaja valikoima edellä mainittuja tuotteita sekä kiinnittämättömät läppärenkaat, hiontatyynyt ja hiontatangot. Raptor Supplies.