Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834180081 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTT 30HK39

MERIT 08834180081 Hiomapatruunan rullan alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AH2WTT Malli: 08834180081Ristiviite: 30HK39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-ainepatruuna
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole1 / 8 "
TaustamateriaaliKangas
Halkaisija1 / 4 "
sisu80
Pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.11
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuPituusHinta
MERIT 08834180026 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTR 30HK38 088341800263 / 32 "3 / 16 "1201"€0.64
MERIT 08834180083 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTU 30HK40 088341800831 / 8 "1 / 4 "1201.5 "€0.91
MERIT 08834180232 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTV 30HK41 088341802321 / 8 "3 / 8 "801.5 "€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834180081 Hiomapatruunan rullan alumiinioksidi
€0.91 / yksikkö