Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834180026 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTR 30HK38

MERIT 08834180026 Hiomapatruunan rullan alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AH2WTR Malli: 08834180026Ristiviite: 30HK38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-ainepatruuna
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole3 / 32 "
TaustamateriaaliKangas
Halkaisija3 / 16 "
sisu120
Pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.09
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuPituusHinta
MERIT 08834180081 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTT 30HK39 088341800811 / 8 "1 / 4 "801.5 "€0.91
MERIT 08834180083 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTU 30HK40 088341800831 / 8 "1 / 4 "1201.5 "€0.91
MERIT 08834180232 Hiomakasettirulla alumiinioksidi | AH2WTV 30HK41 088341802321 / 8 "3 / 8 "801.5 "€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834180026 Hiomapatruunan rullan alumiinioksidi
€0.64 / yksikkö